Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
9Q613727
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
Gedore 1.06/3-E Ściągacz z szybkozłączką zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 250 mm Szerokość szczęki 200 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9Q613727
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '330.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
250
Z szybką regulacją
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/3-E
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Mocny, kuty wzór, skala zapewniająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagana jest bardzo duża siła ściągania, Dzięki odwróceniu nóżek narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Wymienne nóżki dla kilku zakresów zacisku dostępne jako akcesoria, Nóżki z szybkozłączką do szybkiej, łatwej konfiguracji i regulacji, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
9Q613727
EAN
4036976106299
UBB
500642643075
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1218980