text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.06/3-5 Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 250 mm Szerokość szczęk 500 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 4O147538
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 500
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '330.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 250
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.06/3-5

Numery artykułów

Numer artykułu 4O147538
EAN 4036976103496
UBB 500642640832
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8109320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.