text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.06/3-4 Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 250 mm Szerokość szczęk 400 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 0N108667
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 400
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '330.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 250
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.06/3-4

Numery artykułów

Numer artykułu 0N108667
EAN 4036976103465
UBB 500642640675
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8109080
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.