text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.06/2A1-B Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 210 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 6V009377
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150
Szerokość stopy haka (mm) 30
Głębokość stopy hakowej (mm) 24
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '260.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 210
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.06/2A1-B

Numery artykułów

Numer artykułu 6V009377
EAN 4036976120905
UBB 500642637622
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1956361
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.