text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2A-E Ściągacz z szybkozłączką zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 200 mm Szerokość szczęki 150 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 6Y968515
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150
Szerokość stopy haka (mm) 30
Głębokość stopy hakowej (mm) 18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '260.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Z szybką regulacją Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.06/2A-E

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y968515
EAN 4036976106282
UBB 500642642812
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1217720
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.