Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
2C270938
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
Gedore 1.06/2A-3 Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 200 mm Szerokość szczęk 300 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2C270938
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
22
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
22
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
300
Szerokość stopy haka (mm)
30
Głębokość stopy hakowej (mm)
18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '260.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
200
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/2A-3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Przedłużone nogi, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
2C270938
EAN
4036976103434
UBB
500642640261
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8108780