Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4T684708
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
Gedore 1.06/21-B Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 170 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4T684708
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Szerokość stopy haka (mm)
30
Głębokość stopy hakowej (mm)
24
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '220.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
170
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/21-B
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Sztywne nogi kute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Nogę można przesuwać wzdłuż belki poprzecznej za naciśnięciem przycisku, Skala zapewniająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia wyśrodkowane ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
4T684708
EAN
4036976120899
UBB
500642637051
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1956353