Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
1L831465
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
Gedore 1.06/2 Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 160 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1L831465
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Szerokość stopy haka (mm)
30
Głębokość stopy hakowej (mm)
18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '220.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
160
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1L831465
EAN
4036976104189
UBB
500642635808
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8000580