text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A1-B Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 140 mm Szerokość szczęk 100 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 8A882579
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100
Szerokość stopy haka (mm) 22
Głębokość stopy hakowej (mm) 15
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '180.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 140
Marka Gedore
O (max.) 1.06/1A1-B

Opis

Sztywne nogi kute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Nogę można przesuwać wzdłuż belki poprzecznej za naciśnięciem przycisku, Skala zapewniająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia wyśrodkowane ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Numery artykułów

Numer artykułu 8A882579
EAN 4036976120882
UBB 500642636897
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1956345
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.