text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.06/11-B Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 100 mm Szerokość szczęki 100 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 4K989645
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 17
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 17
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100
Szerokość stopy haka (mm) 22
Głębokość stopy hakowej (mm) 15
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '140.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 100
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.06/11-B

Numery artykułów

Numer artykułu 4K989645
EAN 4036976120875
UBB 500642636483
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1956337
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.