text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1-2 Uniwersalny ściągacz zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 90 mm Szerokość szczęk 200 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 3X435430
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 17
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 17
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200
Szerokość stopy haka (mm) 22
Głębokość stopy hakowej (mm) 12
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '140.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 90
Marka Gedore
O (max.) 1.06/1-2

Opis

Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Przedłużone nogi, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Numery artykułów

Numer artykułu 3X435430
EAN 4036976103403
UBB 500642639602
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8108350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.