text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP3A-B Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 350 mm Szerokość szczęki 200 mm Głębokość szczęki

Artikelnummer 3O727359
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 15
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2

Spezifikationen

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 15
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 32
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '420.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 350
Marka Gedore
O (max.) 1.04/HP3A-B

Beschreibung

Mocny, kuty matrycowo wzór, Sztywne nogi kute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Noga może być przesuwana wzdłuż belki poprzecznej za naciśnięciem przycisku, Poprzez odwrócenie nóg, narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne

Artikelnummern

Artikelnummer 3O727359
EAN 4036976121797
UBB 500642634405
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1981161
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.