text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A-B Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 200 mm Szerokość szczęki 150 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 1L390905
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 22
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 22
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150
Szerokość stopy haka (mm) 30
Głębokość stopy hakowej (mm) 24
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '260.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.04/HP2A-B

Opis

Mocny, kuty matrycowo wzór, Sztywne nogi kute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Noga może być przesuwana wzdłuż belki poprzecznej za naciśnięciem przycisku, Poprzez odwrócenie nóg, narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia wyśrodkowane ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne

Numery artykułów

Numer artykułu 1L390905
EAN 4036976121780
UBB 500642634082
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1981153
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.