text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP1A Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 130 mm Szerokość szczęk 100 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 2G506693
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 17
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 17
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100
Szerokość stopy haka (mm) 22
Głębokość stopy hakowej (mm) 12
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '170.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 130
Marka Gedore
O (max.) 1.04/HP1A

Opis

Mocny, kuty matrycowo wzór, Dzięki odwróceniu nóżek narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Skala zapewniająca równomierną regulację nóżek ściągacza. Umożliwia ściąganie wyśrodkowane, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagana jest bardzo duża siła ściągania, Zintegrowane nóżki z szybkozłączem, Wrzeciono z wymienną kulką i końcówką, Wrzeciono hartowane termochemicznie, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Numery artykułów

Numer artykułu 2G506693
EAN 4036976113501
UBB 500642633415
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1868152
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.