Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4K022732
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
Gedore 1.04/2A-B Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 200 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4K022732
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
22
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
22
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Szerokość stopy haka (mm)
30
Głębokość stopy hakowej (mm)
24
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '260.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
200
Marka
Gedore
O (max.)
1.04/2A-B
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Mocny, kuty matrycowo wzór, Sztywne nogi kute z jednego kawałka, Nogi zaciskają się automatycznie, gdy są naprężone, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Noga może być przesuwana wzdłuż belki poprzecznej za naciśnięciem przycisku, Poprzez odwrócenie nóg, narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagana jest bardzo duża siła ściągania, Wrzeciono z wymienną kulką i końcówką, Wrzeciono hartowane termochemicznie, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne
Numery artykułów
Numer artykułu
4K022732
EAN
4036976121759
UBB
500642632425
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1981129