Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
2H946783
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
Gedore 1.04/2A Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 200 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2H946783
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
22
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
22
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Szerokość stopy haka (mm)
30
Głębokość stopy hakowej (mm)
18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '260.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
200
Marka
Gedore
O (max.)
1.04/2A
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Mocna, kuta matrycowo konstrukcja, Energooszczędna konstrukcja belki poprzecznej, dzięki wzmocnieniu na tylnej powierzchni, zapewnia jeszcze mocniejszą i bezpieczniejszą pracę przy ściąganiu, Skala umożliwiająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia wyśrodkowane ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Funkcja szybkiej regulacji zapewnia energooszczędną i szybką pracę, Wrzeciono z wymienną kulką i końcówką, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
2H946783
EAN
4036976107111
UBB
500642632268
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1307827