Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
2E688766
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
Gedore 1.04/1A Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 130 mm Szerokość szczęk 100 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2E688766
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
17
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm)
17
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
100
Szerokość stopy haka (mm)
22
Głębokość stopy hakowej (mm)
12
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '170.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
130
Marka
Gedore
O (max.)
1.04/1A
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Mocna, kuta matrycowo konstrukcja, Energooszczędna konstrukcja belki poprzecznej, dzięki wzmocnieniu na tylnej powierzchni, zapewnia jeszcze mocniejsze i bezpieczniejsze ściąganie, Skala umożliwiająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia wyśrodkowane ściąganie z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Funkcja szybkiej regulacji zapewnia energooszczędną i szybką pracę, Wrzeciono z wymienną kulką i końcówką, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela).
Numery artykułów
Numer artykułu
2E688766
EAN
4036976107005
UBB
500642631849
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1307703