Wkrętaki dynamometryczne
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Wkrętaki dynamometryczne
0Y113714
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
GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
0Y113714
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
0.24 - 1.2
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Podziałka skali dokładności (Nm)
0.1
Model z wkrętakiem
Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
6
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w najczęściej stosowanym zakresie 0,24 - 120 cN-m, Szybkie, kontrolowane dokręcanie umożliwia produkcję seryjną, Przemysł osprzętu elektrycznego i elektronicznego, przemysł produkcji przyrządów i produkcja przemysłowa lub w kontroli jakości, Cechy: Regulowany wkrętak dynamometryczny - ze skalą, Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3, Z adapterem nadaje się również do gniazd z napędem kwadratowym 1/4" zgodnie z DIN 3124, Dokładność pracy: +/- 6 % tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalne zgodnie z normami krajowymi, Precyzyjne promieniowe sprzęgło kulkowe i konstrukcja krzywki do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie po osiągnięciu ustawionej wartości, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, 3 modele w zakresie od 0,2 N-m do 9 N-m, Podziałka skali mikrometrycznej: 1 cN-m lub 0,1 N-m, Lekka konstrukcja dzięki uchwytom z anodyzowanego aluminium, Zakres dostawy: Wkrętak dynamometryczny Typ 757, adapter napędu 1/4" kwadrat/sześciokąt (nr 757-20), Modele 757-06/-09 z dodatkowym przesuwnym drążkiem teowym ułatwiającym obsługę, Certyfikat kontroli wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.
Numery artykułów
Numer artykułu
0Y113714
EAN
4002805757017
UBB
500642431299
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
7718050