Przekładnie zwielokratniające
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
Narzędzia dynamometryczne
Przekładnie zwielokratniające
2D197663
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER SET 2653389
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2D197663
Wysokość
133
Całkowita długość (mm)
230
Maks. moment obrotowy (Nm)
1300
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm)
1300
Rozmiar przyłącza wejściowego napędu kwadratowego
1/2 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
133
Całkowita długość (mm)
230
Maks. moment obrotowy (Nm)
1300
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm)
1300
Rozmiar przyłącza wejściowego napędu kwadratowego
1/2 cala
Rozmiar przyłącza wyjściowego napędu kwadratowego
3/4 cala
Z drążkiem reakcyjnym
Tak
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
DVV-13ZG
Type
Torque Multipliers
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczególnie nadaje się do: Przemysł, Place budowy, Warsztaty samochodowe i ciężarowe, Technika rolnicza, Budowa mostów, statków, samolotów i kolei, Rafinerie, Inżynieria maszyn i urządzeń, Konserwacja, Cechy: Mechaniczny ręczny wzmacniacz momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych, Z jednostopniową przekładnią planetarną, Wysokowydajna aluminiowa obudowa, Z przesuniętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery Z ze stali chromowo-wanadowej, Możliwość opcjonalnego doposażenia w proste ramię reakcyjne w kształcie litery L - z regulowanym ramieniem reakcyjnym - z lekkiego metalu, Reprodukcja z przełożeniem 1:5, Gwarantowana dokładność: Tolerancja lepsza niż +/- 3%, Do obsługi za pomocą odpowiedniego klucza dynamometrycznego, 1 drążek obrotowy 354 mm, d 22 mm, Nr kat. E-28 LRZ-DS, Zestaw zawiera trzy różne nasadki udarowe 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Kwadrat wyjściowy z otworem na nasadki udarowe z kołkiem blokującym i pierścieniem, W walizce transportowej z wkładką piankową.
Numery artykułów
Numer artykułu
2D197663
EAN
4010886934555
UBB
500642480601
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
2653389