text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653370

Numer artykułu 2K884018
Wysokość 133
Całkowita długość (mm) 230
Maks. moment obrotowy (Nm) 1300
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm) 1300
Maks. wejściowy moment obrotowy (Nm) 270

Specyfikacje

Wysokość 133
Całkowita długość (mm) 230
Maks. moment obrotowy (Nm) 1300
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm) 1300
Maks. wejściowy moment obrotowy (Nm) 270
Rozmiar przyłącza wejściowego napędu kwadratowego 1/2 cala
Rozmiar przyłącza wyjściowego napędu kwadratowego 3/4 cala
Z drążkiem reakcyjnym Tak
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) DVV-13Z
Type Torque Multipliers

Opis

Szczególnie nadaje się do: Przemysł, Place budowy, Warsztaty samochodowe i ciężarowe, Technika rolnicza, Budowa mostów, statków, samolotów i kolei, Rafinerie, Inżynieria maszyn i urządzeń, Konserwacja, Cechy: Mechaniczny ręczny wzmacniacz momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych, Z jednostopniową przekładnią planetarną, Wysokowydajna aluminiowa obudowa, Z przesuniętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery Z ze stali chromowo-wanadowej, Może być opcjonalnie doposażony w proste ramię reakcyjne w kształcie litery L - z regulowanym ramieniem reakcyjnym - z lekkiego metalu, Model z przełożeniem 1:5, Gwarantowana dokładność: Tolerancja lepsza niż +/- 3%, Do obsługi za pomocą odpowiedniego klucza dynamometrycznego, 1 drążek obrotowy 354 mm, d 22 mm, Nr kat. E-28 LRZ-DS, Dostępny również jako zestaw (nr DVV-13ZG) z trzema różnymi nasadkami udarowymi SW 27, 30, 32 mm, Kwadrat wyjściowy z otworem na nasadki udarowe z kołkiem blokującym i pierścieniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 2K884018
EAN 4010886934548
UBB 500642480452
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2653370
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.