text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653109

Numer artykułu 7T292861
Wysokość 227
Całkowita długość (mm) 230
Maks. moment obrotowy (Nm) 4000
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm) 4000
Maks. wejściowy moment obrotowy (Nm) 300

Specyfikacje

Wysokość 227
Całkowita długość (mm) 230
Maks. moment obrotowy (Nm) 4000
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm) 4000
Maks. wejściowy moment obrotowy (Nm) 300
Rozmiar przyłącza wejściowego napędu kwadratowego 1/2 cala
Rozmiar przyłącza wyjściowego napędu kwadratowego 1 cal
Z drążkiem reakcyjnym Tak
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore

Opis

Szczególnie nadaje się do: Budowa maszyn i urządzeń, Kolejki linowe, windy i maszty, Przemysł ciężki, Place budowy, Budowa mostów, Budowa statków, samolotów i kolei, Rafinerie, Przemysł tworzyw sztucznych, Elektrownie wszelkiego rodzaju, Cechy: Mechaniczny ręczny wzmacniacz momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych, Z dwustopniową przekładnią planetarną, Wysokowydajna aluminiowa obudowa, Modele z przełożeniem 1:16, Model DVV-40ZRS z grzechotką zabezpieczającą przed przekręceniem (RS), Z nieniszczącym zabezpieczeniem przeciążeniowym "Slipper" chroniącym przekładnię, Prawo- i lewostronne, Z-kształtne, przesunięte ramię reakcyjne w zależności od modelu wykonane ze stali chromowo-wanadowej, Gwarantowana dokładność: Tolerancja lepsza niż +/- 3%, Do obsługi za pomocą odpowiedniego klucza dynamometrycznego, 2 modele z maksymalnym obciążeniem w zakresie max. 4000 N-m, Kwadrat wyjściowy z otworem na nasadki udarowe z kołkiem blokującym i pierścieniem

Numery artykułów

Numer artykułu 7T292861
EAN 4010886934302
UBB 500642481021
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2653109
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.