text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653087

Numer artykułu 8W742482
Wysokość 212
Całkowita długość (mm) 230
Maks. moment obrotowy (Nm) 4000
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm) 4000
Maks. wejściowy moment obrotowy (Nm) 300
Rozmiar przyłącza wejściowego napędu kwadratowego 1/2 cala
Rozmiar przyłącza wyjściowego napędu kwadratowego 1 cal

Specyfikacje

Wysokość 212
Całkowita długość (mm) 230
Maks. moment obrotowy (Nm) 4000
Maks. wyjściowy moment obrotowy (Nm) 4000
Maks. wejściowy moment obrotowy (Nm) 300
Rozmiar przyłącza wejściowego napędu kwadratowego 1/2 cala
Rozmiar przyłącza wyjściowego napędu kwadratowego 1 cal
Z drążkiem reakcyjnym Tak
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) DVV-40Z
Type Torque Multipliers

Numery artykułów

Numer artykułu 8W742482
EAN 4010886934296
UBB 500642480866
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2653087
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.