text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

GEDO TOOL TROLLEY WSL-M6

Numer artykułu 2V028029
Szerokość 629
Wysokość 903
Głębokość 510
Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Materiał Stal

Specyfikacje

Szerokość 629
Wysokość 903
Głębokość 510
Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Materiał Stal
Materiałowy blat roboczy Inny
Liczba szuflad 6
Z hamulcem Tak
Z szufladami Tak
Marka Gedore
Kod towaru 94032080
O (max.) WSL-M6
Type Tool Trolley

Opis

Korpus: Wymiary: H 903x B 629x D 510 mm, Platforma robocza z blatem z PP z przednim spłaszczeniem i krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem się, Z uchwytem ułatwiającym pchanie, ciągnięcie i obracanie, Ściany boczne z europerforacją 10 x 38 mm do mocowania haków i narzędzi, Boki zaokrąglone z minimalną ilością przylegających krawędzi, Korpus spawany, samonośny i sztywny skrętnie, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania malowana proszkowo, Szuflady: Pojedyncza blokada szuflady zatrzymuje otwarcie więcej niż jednej szuflady, obsługa jedną ręką, Centralny zamek z zamkiem bębenkowym, 6 szerokich szuflad (szer. 480 x gł. 400 mm) z pełnym wysuwem, Prowadnice kulkowe, Udźwig na szufladę 20 kg, Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, Malowana proszkowo, Podwozie GEDORE: Nośność całkowita 300 kg, 4 gładko toczące się kółka na łożyskach kulkowych (kółka skrętne Ø 125 mm) z osłoną gwintu, jedno z hamulcem całkowitym, Również w przypadku maksymalnych obciążeń: płynna jazda, zwrotność i utrzymanie toru jazdy, Opcje: Możliwość wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT), Możliwość indywidualnego wyposażenia w przegrody wzdłużne i poprzeczne, Specjalne kolory i wzory dostępne na zamówienie, Dostawa bez narzędzi i akcesoriów.

Numery artykułów

Numer artykułu 2V028029
EAN 4010886952511
UBB 500702674358
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3100707
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.