text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 36MM

Numer artykułu 5Y455611
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 82.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 36
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 82.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 36
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 21.5
Wysokość główki duża (mm) 19
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 53
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
O (max.) 7218
Type Ring End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y455611
EAN 4002805728369
UBB 500642810468
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7696220
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.