text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 21MM

Numer artykułu 8J147829
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 21
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 21
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 15
Wysokość główki duża (mm) 15
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 33
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
O (max.) 7212
Type Rectangular Ring End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 8J147829
EAN 4002805722213
UBB 500642807415
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7678240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.