text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 19MM

Artículo No. 2B306352
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 48.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm

Especificaciones

Szerokość klucza (mm) 19
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 48.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 14.5
Wysokość główki duża (mm) 13
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 30.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) 7212
Type Ring End Fitting

Descripción

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Números de artículo

Artículo No. 2B306352
EAN 4002805722190
UBB 500642807258
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7692820
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.