text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 19MM

Numer artykułu 1M698370
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 65.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 19
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 65.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 21.5
Wysokość główki duża (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 30
Szerokość główki duża (mm) 30.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
O (max.) 7218
Type Ring End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 1M698370
EAN 4002805728192
UBB 500642809072
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7693710
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.