text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 18MM

Numer artykułu 2O931947
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 47.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 18
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 47.8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 14.5
Wysokość główki duża (mm) 13
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 28.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
O (max.) 7212
Type Ring End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 2O931947
EAN 4002805722183
UBB 500642807092
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7678160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.