Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
5V711167
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
GEDO RRING END FITTING 17MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5V711167
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (mm)
47
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
17
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
17
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Długość (mm)
47
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
17
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
14.5
Wysokość główki duża (mm)
13
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
27
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Nie
Mocowanie prostokątne
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
7212
Type
Rectangular Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5V711167
EAN
4002805722176
UBB
500642806839
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7692740