text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 16MM

Numer artykułu 1J481399
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 62.9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 16
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Długość (mm) 62.9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 21.5
Wysokość główki duża (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 30
Szerokość główki duża (mm) 25.7
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) 7218
Type Ring End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 1J481399
EAN 4002805728161
UBB 500642808405
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7678320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.