Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
4C956710
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
GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 1/4 SE 9X12
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4C956710
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Kwadratowe dopasowanie
Izolowany
Nie
Wysokość
16.6
Waga
59
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
6.3
Konstrukcja
Kwadratowe dopasowanie
Izolowany
Nie
Wysokość
16.6
Waga
59
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nie
Z uchwytem
Nie
Model z podajnikiem rynnowym
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°)
5
Odwracalna
Tak
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Blokada gniazda
Nie
Zintegrowane odblokowanie
Nie
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Mocowanie prostokątne
Tak
Nadaje się do nasadek
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, Stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, Z wysuwanym sworzniem do odblokowywania, Drobnozębne, Kąt powrotu 5°, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia, Kąt powrotu 5°, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia
Numery artykułów
Numer artykułu
4C956710
EAN
4002805741207
UBB
500642812696
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7672710