text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RECTANGULAR FIXED 3/8 SE 9X12

Numer artykułu G3437.767.980
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza 9x12mm
Akcesoria Tak
Część Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 10
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza 9x12mm
Akcesoria Tak
Część Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 70
O (max.) 7612-01
Type Square Insert

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, Z trzpieniem wypychającym do odblokowania, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia, Z trzpieniem blokującym, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia

Numery artykułów

Numer artykułu G3437.767.980
EAN 4002805762011
UBB 203122547078
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7679800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.