text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 3/8 RECHTS

Numer artykułu 4X878720
Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Wysokość 40
Waga 150
Typ akcesoriów/elementów Inny

Specyfikacje

Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Wysokość 40
Waga 150
Typ akcesoriów/elementów Inny
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Uchwyt mocujący 3/8 cala
Rozmiar złącza 3/8 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Nie
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 10
Kąt odchylenia do tyłu (°) 20
Odwracalna Nie
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Akcesoria Tak
Część Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Ratchet Adapter

Opis

Umożliwia kontrolowane dokręcanie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym DREMOMETER, Cechy: Drobnozwojna, wytrzymała główka grzechotki, Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, Zakres dostawy: Głowica grzechotki, Pakowana pojedynczo w woreczek foliowy, Ze stali chromowo-wanadowej, Zakres dostawy: Głowica grzechotki, pakowana pojedynczo w worek foliowy, *Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia

Numery artykułów

Numer artykułu 4X878720
EAN 4002805754016
UBB 500642427826
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7680570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.