text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 3/4 SE 14X18

Numer artykułu 7T362065
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 35.5
Waga 790

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 20
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 35.5
Waga 790
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Nie
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 20
Kąt odchylenia do tyłu (°) 7
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Ratchet Adapter

Opis

Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners

Numery artykułów

Numer artykułu 7T362065
EAN 4002805748046
UBB 500642813439
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7687660
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.