Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
9Z179919
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
GEDO RATCHET HEAD 3/4 RECHTS
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9Z179919
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Izolowany
Nie
Wysokość
80
Waga
1000
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Izolowany
Nie
Wysokość
80
Waga
1000
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Uchwyt mocujący
3/4 cala
Rozmiar złącza
3/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nie
Z uchwytem
Nie
Model z podajnikiem rynnowym
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
20
Kąt odchylenia do tyłu (°)
10
Odwracalna
Nie
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Blokada gniazda
Nie
Zintegrowane odblokowanie
Nie
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Nadaje się do nasadek
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Umożliwia kontrolowane dokręcanie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym DREMOMETER, Cechy: Drobnozwojna, wytrzymała główka grzechotki, Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, Zakres dostawy: Głowica grzechotki, Pakowana pojedynczo w woreczek foliowy, Ze stali chromowo-wanadowej, Zakres dostawy: Głowica grzechotki, pakowana pojedynczo w worek foliowy, *Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia
Numery artykułów
Numer artykułu
9Z179919
EAN
4002805754047
UBB
500642428246
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7680730