text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PYPT 175 2.IN. 580


Szczególnie wytrzymały typ do intensywnego użytkowania, główka nachylona pod kątem 85°, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, kute matrycowo, ulepszane cieplnie, zęby dodatkowo hartowane, samozaciskowe dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu, rolka zabezpieczona przed zgubieniem, piec emaliowany na niebiesko, piec emaliowan

Numer artykułu G2584.000.580
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 2580
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 2 inch
Długość (mm) 575
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '76.000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 2580
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 2 inch
Długość (mm) 575
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '76.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2500
O (max.) 175
Type Pipe Wrench

Opis

Szczególnie wytrzymały typ do intensywnego użytkowania, główka nachylona pod kątem 85°, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, kute matrycowo, ulepszane cieplnie, zęby dodatkowo hartowane, samozaciskowe dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu, rolka zabezpieczona przed zgubieniem, piec emaliowany na niebiesko, piec emaliowany na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G2584.000.580
EAN 4010886643754
UBB 240102113810
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6437500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.