text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PYPT 175 1.IN. 320


Szczególnie wytrzymały typ do intensywnego użytkowania, główka nachylona pod kątem 85°, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, kuta matrycowo, ulepszana cieplnie, zęby dodatkowo hartowane, samozaciskowe dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu, rolka zabezpieczona przed zgubieniem, piec emaliowany na niebiesko, piec emaliowan

Numer artykułu G2584.000.320
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 695
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 cal
Długość (mm) 315
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '44.000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 695
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 1 cal
Długość (mm) 315
Zakres mocowania (mm) ['0.000', '44.000']
Osłona uchwytu Lakierowane
Marka Gedore
O (max.) 175
Type Pipe Wrench

Opis

Szczególnie wytrzymały typ do intensywnego użytkowania, główka nachylona pod kątem 85°, specjalna stal chromowo-wanadowa GEDORE, kuta matrycowo, ulepszana cieplnie, zęby dodatkowo hartowane, samozaciskowe dzięki zębom przesuniętym w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu, rolka zabezpieczona przed zgubieniem, piec emaliowany na niebiesko, piec emaliowany na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G2584.000.320
EAN 4010886643730
UBB 240102113653
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6437340
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.