Formy do giętarek
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
Narzedzia dla hydraulików
Narzędzia do rur
Formy do giętarek
1D761991
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
GEDO MANUAL BENDING TOOL SET GR. 1
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1D761991
Średnica rurki (mm)
18
Średnica rury (mm)
['6.000', '18.000']
Nadaje się do miedzi
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do rur stalowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica rurki (mm)
18
Średnica rury (mm)
['6.000', '18.000']
Nadaje się do miedzi
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do rur stalowych
Tak
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego
Tak
Maks. kąt zgięcia (°)
180
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do precyzyjnych rur stalowych EN 10305-3 (DIN 2394), rur hydraulicznych EN 10305-1 (DIN 2391) o grubości ścianki 1,0 - 2,0 mm, rur kompozytowych do 16 mm, a także giętych rur ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 1,0 - 1,5 mm, Z 8 kształtkami do gięcia rur o Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Do mocowania w imadle lub w połączeniu ze statywem nr 268500 do użytku stacjonarnego, Z obcinakiem do rur nr. 2180 3, Dostawa w GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L, Wymiary: Szer. 442 x gł. 357 x wys. 151 mm, Do mocowania w imadle lub w połączeniu ze statywem nr 268500 do użytku stacjonarnego, Z 8 kształtkami do gięcia rur o Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Z obcinakiem do rur nr 2180 3, W GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L, Wymiary: W 442 x D 357 x H 151 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
1D761991
EAN
4017981278676
UBB
500642738867
UNSPSC
27112501
Artykuł producenta nr
1611526