text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO KLUCZ DO KOL 28PUV


Zgodnie z DIN 3119, ISO 6788, Z centralnym wzmocnieniem ochronnym (DBGM = niemiecki patent użytkowy), Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, GEDORE malowana proszkowo na szaro, Wymiary: 420 x 420 mm, Sześciokąt kuty na gorąco, Kołnierz, typowy dla 4-kierunkowych kluczy do kół GEDORE, powiększa obszar spawania, Połączenie typu positive-fit pozostaje solidne nawet przy ekstremalnym obciążeniu, Wymiary: 420 x 420 mm

Cikkszám G2502.001.780
Ochrona powierzchni Malowanie proszkowe
Waga 1.28
Całkowita długość (mm) 420
Szerokość klucza 1 (mm) 26
Szerokość klucza 2 (mm) 28.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrona powierzchni Malowanie proszkowe
Waga 1.28
Całkowita długość (mm) 420
Szerokość klucza 1 (mm) 26
Szerokość klucza 2 (mm) 28.5
Szerokość klucza 3 (mm) 30.5
Szerokość klucza 4 (mm) 17.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1300
Kod towaru 82041100
O (max.) 28 PUV
Type Wheel Wrench

Leírás

Zgodnie z DIN 3119, ISO 6788, Z centralnym wzmocnieniem ochronnym (DBGM = niemiecki patent użytkowy), Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, GEDORE malowana proszkowo na szaro, Wymiary: 420 x 420 mm, Sześciokąt kuty na gorąco, Kołnierz, typowy dla 4-kierunkowych kluczy do kół GEDORE, powiększa obszar spawania, Połączenie typu positive-fit pozostaje solidne nawet przy ekstremalnym obciążeniu, Wymiary: 420 x 420 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2502.001.780
EAN 4010886622827
UBB 203120490164
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6228260
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.