Klucze krzyżakowe
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
Elementy dla motoryzacji
Klucze
Klucze krzyżakowe
G2502.001.770
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
GEDO KLUCZ DO KOL 17X19X21X11/16
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
G2502.001.770
Ochrona powierzchni
Malowanie proszkowe
Waga
1.285
Całkowita długość (mm)
420
Szerokość klucza 1 (mm)
26
Szerokość klucza 2 (mm)
28.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Malowanie proszkowe
Waga
1.285
Całkowita długość (mm)
420
Szerokość klucza 1 (mm)
26
Szerokość klucza 2 (mm)
28.5
Szerokość klucza 3 (mm)
30.5
Szerokość klucza 4 (mm)
26
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
1300
O (max.)
28 PU
Type
Wheel Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zgodnie z DIN 3119, ISO 6788, Z centralnym wzmocnieniem ochronnym (DBGM = niemiecki patent użytkowy), Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, GEDORE malowana proszkowo na szaro, Wymiary: 420 x 420 mm, Sześciokąt kuty na gorąco, Kołnierz, typowy dla 4-kierunkowych kluczy do kół GEDORE, powiększa obszar spawania, Połączenie typu positive-fit pozostaje solidne nawet przy ekstremalnym obciążeniu, Wymiary: 420 x 420 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
G2502.001.770
EAN
4010886622766
UBB
240120114907
UNSPSC
27111714
Artykuł producenta nr
6227610