text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

GEDO GEDORE-SORTIMO L-BOXX 136 58PC

Numer artykułu 1L758830
Opakowanie Plastikowe pudełko
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 3
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkładek nasadowych 3
Liczba kluczy nasadowych 13
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 8
Całkowita liczba narzędzi 58
Liczba pilników 6
Liczba narzędzi pomiarowych 1
Liczba szczypiec 3
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 10
Liczba kluczy nastawnych 1
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 1
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 1
Liczba młotków 1
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Gedore
Kod towaru 82060000
Type Tool Assortment

Opis

Asortyment niezbędnych narzędzi, Z wkładką Check-Tool do szybkiej kontroli kompletności, Z wkładką Check-Tool do szybkiej kontroli kompletności narzędzi, Wykonana z odpornego na uderzenia i wstrząsy tworzywa ABS, Bryzgoszczelna, Górny i przedni uchwyt do zmiennego transportu L-BOXX®, Z tablicą narzędziową dla porządku i większej przestrzeni do przechowywania, System Easy Click: Praktyczne połączenie wtykowe dla 2 i więcej L-BOXX®, dla bezpiecznego trzymania i łatwego transportu, Do integracji w pojazdach z wyposażeniem pojazdu Sortimo®, Obciążenie na L-BOXX: do 25 kg, Nośność pokrywy: do 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Wymiary zewnętrzne: W 442 x D 357 x H 151 mm, Wymiary wewnętrzne: Szer. 378 x gł. 311 x wys. 107 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1L758830
EAN 4010886932148
UBB 500642761299
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2658194
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.