text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLARED END FITTING 19MM

Numer artykułu 0I178831
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 19
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 15
Wysokość główki duża (mm) 15
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 34.5
Szerokość główki duża (mm) 34.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
O (max.) 7312-19
Type Rectangular Flared End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 0I178831
EAN 4002805732199
UBB 500642812282
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7686260
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.