text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLARED END FITTING 17MM

Numer artykułu 3H359527
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 17
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 13
Wysokość główki duża (mm) 13
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 31.5
Szerokość główki duża (mm) 31.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
O (max.) 7312
Type Rectangular Flared End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 3H359527
EAN 4002805732175
UBB 500642811862
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7685880
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.