Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
4D169358
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
GEDO FLARED END FITTING 13MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4D169358
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka oczkowa otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Z korbą
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
13
Konstrukcja
Końcówka oczkowa otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
9x12mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
13
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
14.5
Wysokość główki duża (mm)
12
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki mała (mm)
25
Szerokość główki duża (mm)
25
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Tak
Mocowanie prostokątne
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
7312-13
Type
Rectangular Flared End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
4D169358
EAN
4002805732137
UBB
500642811458
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7679210