text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

GEDO FLARED END FITTING 10MM

Numer artykułu 0M733361
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Długość (mm) 42.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 10

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 10
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Długość (mm) 42.3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 14.5
Wysokość główki duża (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 22
Szerokość główki duża (mm) 21
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) 7312
Type Flared End Fitting

Numery artykułów

Numer artykułu 0M733361
EAN 4002805732106
UBB 500642810872
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7685290
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.