Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
2C972229
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
GEDO FIXED SQUARE HEAD 3/4 SE 14X18
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2C972229
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza
14x18 mm
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
20
Konstrukcja
Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza
14x18 mm
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Mocowanie prostokątne
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
7618-04
Type
Square Insert
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kuta, stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, Z kołkiem wypychającym do odblokowywania, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie gniazda, Z kołkiem blokującym, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie gniazda
Numery artykułów
Numer artykułu
2C972229
EAN
4002805768044
UBB
500642814262
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7688200