text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/4 SE 9X12

Numer artykułu 3L429549
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza 9x12mm
Akcesoria Tak
Część Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 6.3
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza 9x12mm
Akcesoria Tak
Część Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
O (max.) 7612-00
Type Square Insert

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, Z trzpieniem wypychającym do odblokowania, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia, Z trzpieniem blokującym, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia

Numery artykułów

Numer artykułu 3L429549
EAN 4002805761205
UBB 500642813686
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7672630
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.