text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/2 SE 9X12

Numer artykułu 0H029867
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza 9x12mm
Akcesoria Tak
Część Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 12.5
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza 9x12mm
Akcesoria Tak
Część Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Gedore
O (max.) 7612-02
Type Square Insert

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, Z trzpieniem wypychającym do odblokowania, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia, Z trzpieniem blokującym, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia

Numery artykułów

Numer artykułu 0H029867
EAN 4002805762028
UBB 500642813843
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7687900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.