text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 1000 GR


Z profilowaną rękojeścią jesionową (E 600 E) lub hikorową (E 600 H) DIN 5111, dodatkowo wyprofilowaną z długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, podwójnie profilowana rękojeść hikorowa DIN 5111 z bardzo długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, łączenie rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, łączenie rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numer artykułu G4901.001.000
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 370
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 370
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 1000
Waga całkowita (g) 1326
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1215
Kod towaru
Type Cross Pein Hammer

Opis

Z profilowaną rękojeścią jesionową (E 600 E) lub hikorową (E 600 H) DIN 5111, dodatkowo wyprofilowaną z długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, podwójnie profilowana rękojeść hikorowa DIN 5111 z bardzo długą, hartowaną stalową tuleją ochronną rękojeści, łączenie rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, łączenie rękojeści ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu G4901.001.000
EAN 4010883858366
UBB 203110022142
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8583660
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.