Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
1Z475755
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
GEDO ELECTRONIC TORQUE TESTER 1947699
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1Z475755
Konstrukcja
Inny
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Całkowita długość (mm)
150
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Akcesoria
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Całkowita długość (mm)
150
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8612-050
Type
Torque Tester
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Łatwy w obsłudze, elektroniczny tester momentu obrotowego ze zintegrowanym przetwornikiem momentu obrotowego (DMS), 5 modeli w zakresie od 0,2 do 3150 N-m, Ze stałym napędem sześciokątnym żeńskim 1/4", 10, 17, 36, 46 mm lub adapterem napędu kwadratowego 1,1/2" (zależnie od modelu), Z adapterem napędu kwadratowego 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" lub adapterem bitowym (zależnie od modelu), Wysoka dokładność pomiaru: +/- 1 % tolerancji odczytu, +/- 1 cyfra, Pomiar punktu przerwania (1. wartość szczytowa), Autoreset, Możliwość przełączenia z N-m na lbf-ft, Interfejs szeregowy RS232, Opcjonalnie dostępne: adapter do gniazda zapalniczki (12 V), nr 8612-390, Opcjonalnie dostępne: Adapter samochodowy do zasilania 12 V (nr 8612-390), oprogramowanie do kontroli wiarygodności (kod 2834391), Zakres dostawy: Elektroniczny tester momentu obrotowego, Kabel RS232, Zasilacz z wtyczką EURO (UK, US, AUS-adapter na życzenie), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (uwaga na tabliczce znamionowej), 2 wkładki klucza nasadowego (rozmiar i napęd w zależności od modelu), adapter do nr 8612-3150, instrukcja obsługi, opakowanie, certyfikat testu
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z475755
EAN
4002805929131
UBB
500642893878
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
1947699